ゴールドウイン
クリンTシャツ半袖 PP5604
導電糸入り薄手ニット素材「ハニカムS」を使用した半袖Tシャツです。
薄地の生地で肌触りは良く、快適です。
材質
ハニカムS
仕様
ニット素材で首、袖口はフライス、半袖仕様
グレード
クラス100~1000
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69353305
PP5604-01-S
S
ホワイト
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353314
PP5604-01-M
M
ホワイト
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69353323
PP5604-01-L
L
ホワイト
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69353332
PP5604-01-LL
LL
ホワイト
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69353348
PP5604-01-3L
3L
ホワイト
¥
5,520
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353357
PP5604-01-4L
4L
ホワイト
¥
5,520
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69353375
PP5604-07-S
S
ブルー
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353384
PP5604-07-M
M
ブルー
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353393
PP5604-07-L
L
ブルー
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353402
PP5604-07-LL
LL
ブルー
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353418
PP5604-07-3L
3L
ブルー
¥
5,520
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353427
PP5604-07-4L
4L
ブルー
¥
5,520
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353436
PP5604-07-5L
5L
ブルー
¥
5,520
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353366
PP5604-01-5L
5L
ホワイト
¥
4,440
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください