曜日別特売

ミドラーシャツ PP5702W

ミドラーシャツ PP5702W - ゴールドウインミドラーシャツ PP5702W - ゴールドウインミドラーシャツ PP5702W - ゴールドウイン

吸汗、速乾、ドライキープ性に優れたW形断面繊維「テクノファイン」
天然タンパク質セリシンを半永久的に定着させる表面加工技術(フレシール加工)を採用
天然繊維レベルの水蒸気吸放湿性・放熱性に加え、着心地が飛躍的に向上
自己発塵も極めて少なく、制電性も兼ね備えた理想的な長袖ミドラー

材質フレシール仕様ニット素材で首、袖口はフライス、衿ファスナー、長袖グレードクラス100~1000内容量1着
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69353585PP5702W-01-3L3Lホワイト
9,360
7,998
8,798(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353594PP5702W-01-4L4Lホワイト
9,360
7,998
8,798(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353603PP5702W-01-5L5Lホワイト
9,360
7,998
8,798(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353682PP5702W-07-SSブルー
7,800
6,998
7,698(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353698PP5702W-07-MMブルー
7,800
6,998
7,698(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353707PP5702W-07-LLブルー
7,800
6,998
7,698(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353716PP5702W-07-LLLLブルー
7,800
6,998
7,698(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353725PP5702W-07-3L3Lブルー
9,360
7,998
8,798(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353734PP5702W-07-4L4Lブルー
9,360
7,998
8,798(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353743PP5702W-07-5L5Lブルー
9,360
7,998
8,798(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353612PP5702W-03-SSピンク
6,500
取扱い終了
返品不可
69353628PP5702W-03-MMピンク
6,500
取扱い終了
返品不可
69353637PP5702W-03-LLピンク
6,500
取扱い終了
返品不可
69353646PP5702W-03-LLLLピンク
6,500
取扱い終了
返品不可
69353655PP5702W-03-3L3Lピンク
7,800
取扱い終了
返品不可
69353664PP5702W-03-4L4Lピンク
7,800
取扱い終了
返品不可
69353673PP5702W-03-5L5Lピンク
7,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする