ミドラーパンツ PP5703W

ミドラーパンツ PP5703W - ゴールドウイン

吸汗、速乾、ドライキープ性に優れたW形断面繊維「テクノファイン」
天然タンパク質セリシンを半永久的に定着させる表面加工技術(フレシール加工)を採用
天然繊維レベルの水蒸気吸放湿性・放熱性に加え、着心地が飛躍的に向上
自己発塵も極めて少なく、制電性も兼ね備えた理想的なミドラー

仕様ニット素材で裾口はフライス、長ズボン材質フレシールグレードクラス100~1000内容量1着
全17種類を絞り込む
サイズ
17種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69353752PP5703W-01-3Lホワイト3L
10,080
8,498
9,348(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353768PP5703W-01-4Lホワイト4L
10,080
8,498
9,348(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353777PP5703W-01-5Lホワイト5L
10,080
8,498
9,348(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353856PP5703W-07-SブルーS
8,400
7,398
8,138(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353865PP5703W-07-MブルーM
8,400
7,398
8,138(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353874PP5703W-07-LブルーL
8,400
7,398
8,138(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353883PP5703W-07-LLブルーLL
8,400
7,398
8,138(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353892PP5703W-07-3Lブルー3L
10,080
8,498
9,348(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353908PP5703W-07-4Lブルー4L
10,080
8,498
9,348(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353917PP5703W-07-5Lブルー5L
10,080
8,498
9,348(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353786PP5703W-03-SピンクS
7,000
取扱い終了
返品不可
69353795PP5703W-03-MピンクM
7,000
取扱い終了
返品不可
69353804PP5703W-03-LピンクL
7,000
取扱い終了
返品不可
69353813PP5703W-03-LLピンクLL
7,000
取扱い終了
返品不可
69353822PP5703W-03-3Lピンク3L
8,400
取扱い終了
返品不可
69353838PP5703W-03-4Lピンク4L
8,400
取扱い終了
返品不可
69353847PP5703W-03-5Lピンク5L
8,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする