ゴールドウイン
プリタ4ワンピ PP1410
通気性を重視した素材「プリータⅣ」で作られたスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
仕様
フロントファスナー型
材質
プリータⅣ
グレード
クラス1000~10000
内容量
1着
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69354276
PP1410-N1-5L
ホワイト
5L
¥
9,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69354285
PP1410-N4-S
グリーン
S
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354294
PP1410-N4-M
グリーン
M
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69354303
PP1410-N4-L
グリーン
L
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69354328
PP1410-N4-3L
グリーン
3L
¥
9,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354337
PP1410-N4-4L
グリーン
4L
¥
9,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354346
PP1410-N4-5L
グリーン
5L
¥
9,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354355
PP1410-N7-5L
ブルー
5L
¥
9,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69354312
PP1410-N4-LL
グリーン
LL
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください