曜日別特売

C3フード PA1030

C3フード PA1030 - ゴールドウイン

ストレッチ素材プログレの採用によって、顎周りの防塵性を確保しながら、着用快適性も高めています。
全体素材のC3がアンモニアを効率よく吸着し、繊維に練り込まれた光触媒によって分解する為、再放出の恐れがありません。
カラーはホワイトベースに天部のカラーを組み合わせ、セクションや職制分が分かり易く可能です。

仕様頭巾フード型ホホマジック付後部アジャスト付き仕様材質C3+プリータSCX+ストレッチ素材プログレグレードクラス100内容量1着
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69354364PA1030X-WM-MWMM
4,400
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
69354373PA1030X-WM-LWML
4,400
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
69354382PA1030X-WM-LLWMLL
4,400
3,798
4,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354398PA1030X-WY-MWYM
4,400
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
69354407PA1030X-WY-LWYL
4,400
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
69354425PA1030X-WN-MWNM
4,400
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
69354434PA1030X-WN-LWNL
4,400
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
69354443PA1030X-WN-LLWNLL
4,400
3,798
4,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354452PA1030X-WD-MWDM
4,400
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
69354468PA1030X-WD-LWDL
4,400
3,798
4,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354477PA1030X-WD-LLWDLL
4,400
3,798
4,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354486PA1030X-WR-MWRM
4,400
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
69354495PA1030X-WR-LWRL
4,400
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
69354416PA1030X-WY-LLWYLL
2,900
取扱い終了
返品不可
69354504PA1030X-WR-LLWRLL
2,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする