ゴールドウイン
セパレーツシャツ PP2201
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したジャケットです。
両裾に大きなフラップ付きポケットを装備していて、大変便利です。
材質
プリータⅢ
仕様
ジャケット型、ポケット(フラップ付き)仕様
グレード
クラス1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69355073
PP2201-N1-S
S
ホワイト
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355082
PP2201-N1-M
M
ホワイト
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355098
PP2201-N1-L
L
ホワイト
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355107
PP2201-N1-LL
LL
ホワイト
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355116
PP2201-N1-3L
3L
ホワイト
¥
8,640
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355125
PP2201-N1-4L
4L
ホワイト
¥
8,640
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355134
PP2201-N1-5L
5L
ホワイト
¥
8,640
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355143
PP2201-N3-S
S
ピンク
¥
7,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355152
PP2201-N3-M
M
ピンク
¥
7,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355168
PP2201-N3-L
L
ピンク
¥
7,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355177
PP2201-N3-LL
LL
ピンク
¥
7,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355186
PP2201-N3-3L
3L
ピンク
¥
8,640
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355195
PP2201-N3-4L
4L
ピンク
¥
8,640
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355204
PP2201-N3-5L
5L
ピンク
¥
8,640
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355213
PP2201-N4-S
S
グリーン
¥
7,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355222
PP2201-N4-M
M
グリーン
¥
7,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355238
PP2201-N4-L
L
グリーン
¥
7,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355247
PP2201-N4-LL
LL
グリーン
¥
7,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355256
PP2201-N4-3L
3L
グリーン
¥
8,640
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355265
PP2201-N4-4L
4L
グリーン
¥
8,640
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355274
PP2201-N4-5L
5L
グリーン
¥
8,640
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355283
PP2201-N7-S
S
ブルー
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355292
PP2201-N7-M
M
ブルー
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355308
PP2201-N7-L
L
ブルー
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355317
PP2201-N7-LL
LL
ブルー
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355326
PP2201-N7-3L
3L
ブルー
¥
8,640
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355335
PP2201-N7-4L
4L
ブルー
¥
8,640
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355344
PP2201-N7-5L
5L
ブルー
¥
8,640
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください