曜日別特売

セパレートパンツ PP2404

セパレートパンツ PP2404 - ゴールドウイン

通気性を重視した素材「プリータⅣ」を使用したパンツです。
裾はストレートになっており腰前部はファスナー仕様になっております。

仕様パンツ裾ストレート型、腰前部ファスナー仕様材質プリータⅣグレードクラス1000~10000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
全11種類を絞り込む
サイズ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69355353PP2404-N1-4Lホワイト4L
5,760
4,898
5,388(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355362PP2404-N1-5Lホワイト5L
5,760
4,898
5,388(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355378PP2404-N4-SグリーンS
4,800
3,998
4,398(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355387PP2404-N4-MグリーンM
4,800
3,998
4,398(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355396PP2404-N4-LグリーンL
4,800
3,998
4,398(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355405PP2404-N4-LLグリーンLL
4,800
3,998
4,398(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355414PP2404-N4-3Lグリーン3L
5,760
4,898
5,388(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355423PP2404-N4-4Lグリーン4L
5,760
4,898
5,388(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355432PP2404-N4-5Lグリーン5L
5,760
4,898
5,388(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355448PP2404-N7-4Lブルー4L
5,760
4,898
5,388(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355457PP2404-N7-5Lブルー5L
5,760
4,898
5,388(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする