ゴールドウイン
バイオクリーンソックス10入 PA6361
防塵性に加え、過酷な条件下でも劣化しにくい耐久性を持ったオートクレーブ対応のクリーンウェアーです。
形状はチューブソックスタイプで、足の形や大きさに関係なくフィットします。
クリーンルーム用ソックス
サイズ
フリー
仕様
オートクレーブ対応
材質
ポリエステル97%、ウレタンゴム3%
グレード
クラス100
全長(cm)
50
内容量
1袋(10足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69356026
PA6361-01-F-10P
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください