曜日別特売

異物防止フード PA1485

異物防止フード PA1485 - ゴールドウイン

通気性を重視した素材「プリータⅣ」を使用
別売りのPA0081Hを装着する事により、頭髪、眉毛、睫毛の作業区域内への落下を防止し
顔前部はメッシュ素材を二重、スカード部はメッシュ素材一重で快適な装着感と異物対策を兼ね備えています
縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱でカット(メルトカット)する事で、糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます
味覚テスト、休憩時の給水等へ対応する為、ファスナーによるマスクの開閉が可能

仕様異物落下防止フード型、シールド装着用ボタン付き材質プリータⅣ+ポリエステルメッシュグレードクラス1000~10000(グレードC)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69356534PA1485-01-MホワイトM
7,200
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
69356543PA1485-01-LホワイトL
7,200
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
69356552PA1485-01-LLホワイトLL
7,200
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
69356568PA1485-04-MグリーンM
7,200
6,298
6,928(税込)
62日以内出荷
返品不可
69356577PA1485-04-LグリーンL
7,200
6,298
6,928(税込)
62日以内出荷
返品不可
69356586PA1485-04-LLグリーンLL
7,200
6,298
6,928(税込)
62日以内出荷
返品不可
69356595PA1485-07-MブルーM
7,200
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
69356604PA1485-07-LブルーL
7,200
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
69356613PA1485-07-LLブルーLL
7,200
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする