4フードワンピ PP1440

4フードワンピ PP1440 - ゴールドウイン

通気性を重視した素材「プリータⅣ」で作られたスタンダードなフード一体型ワンピースです。

仕様フード一体型材質プリータⅣグレードクラス1000~10000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69356708PP1440-N1-LLホワイトLL
12,000
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
69356717PP1440-N1-3Lホワイト3L
14,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
69356726PP1440-N1-4Lホワイト4L
14,400
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69356735PP1440-N1-5Lホワイト5L
14,400
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69356744PP1440-N7-LLブルーLL
12,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
69356753PP1440-N7-3Lブルー3L
14,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
69356762PP1440-N7-4Lブルー4L
14,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
69356778PP1440-N7-5Lブルー5L
14,400
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69356787PP1440-N4-SグリーンS
12,000
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
69356796PP1440-N4-MグリーンM
12,000
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
69356805PP1440-N4-LグリーンL
12,000
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
69356814PP1440-N4-LLグリーンLL
12,000
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
69356823PP1440-N4-3Lグリーン3L
14,400
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69356832PP1440-N4-4Lグリーン4L
14,400
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69356848PP1440-N4-5Lグリーン5L
14,400
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする