曜日別特売

異物防止フード PA1484

異物防止フード PA1484 - ゴールドウイン異物防止フード PA1484 - ゴールドウイン異物防止フード PA1484 - ゴールドウイン異物防止フード PA1484 - ゴールドウイン

通気性を重視した素材「プリータⅣ」を使用
別売りのPA008BTSを装着する事により、頭髪、眉毛、睫毛の作業区域内への落下を防止
フード上部のツバも異物の落下を防止
顔前部はメッシュ素材を二重、スカード部はメッシュ素材一重で快適な装着感と異物対策を兼ね備えています
サイドファスナーによりフードの脱着が大変容易になり、異物付着の危険が減少
縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱でカット(メルトカット)する事で、糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます

仕様異物落下防止ツバ付フード型、シールド装着用ボタン付き、鼻パッド付き材質プリータⅣ+ポリエステルメッシュグレードクラス1000~(グレードC)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69356857PA1484-01-MホワイトM
9,200
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
69356866PA1484-01-LホワイトL
9,200
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
69356875PA1484-01-LLホワイトLL
9,200
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
69356884PA1484-07-MブルーM
9,200
7,698
8,468(税込)
62日以内出荷
返品不可
69356893PA1484-07-LブルーL
9,200
7,698
8,468(税込)
62日以内出荷
返品不可
69356902PA1484-07-LLブルーLL
9,200
7,698
8,468(税込)
62日以内出荷
返品不可
69356918PA1484-04-MグリーンM
9,200
7,498
8,248(税込)
62日以内出荷
返品不可
69356927PA1484-04-LグリーンL
9,200
7,498
8,248(税込)
62日以内出荷
返品不可
69356936PA1484-04-LLグリーンLL
9,200
7,498
8,248(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする