曜日別特売

FRP樹脂製ボックス

FRP樹脂製ボックス - 日東工業FRP樹脂製ボックス - 日東工業

小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。
屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55)
ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。
ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。
内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。
ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。
水抜きキャップを標準付属しています。
ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。
なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。

仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工材質FRP樹脂タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP55塗装色クリーム(2.5Y9/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基板寸法(縦×横)(mm)
有効深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69358266FBA20-34320×220160
57,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69358275FBA25-75420×620209
95,500
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55140164FBA25-57620×420209
95,500
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする