曜日別特売

ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ

ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ - BUFFALO(バッファロー)ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ - BUFFALO(バッファロー)ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ - BUFFALO(バッファロー)ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ - BUFFALO(バッファロー)ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ - BUFFALO(バッファロー)ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ - BUFFALO(バッファロー)ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ - BUFFALO(バッファロー)ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ - BUFFALO(バッファロー)
(2件のレビュー)

テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。

用途PCのデータ保存に。インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69359307HD-NRPCF1.0-BB1TB
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
69359316HD-NRPCF2.0-GB2TB
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年2月20日
69359325HD-NRPCF500-BB500GB
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69359307
2024-05-13
用途: 資料作成時
医療・福祉・介護関連業

言うまでもありませんが、軽く、コンパクトで、使いやしい、と実感しています。個人的な希望として、表面が鏡状になっていりば顔などが見られるのですが。

対象商品 : 69359307
2018-04-01
用途: 防犯カメラの録画
農・林・水産業

日本製であることをもっとアピールした方が良いと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする