曜日別特売
HD-NRPCF500-BB ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー) 69359325

HD-NRPCF500-BB ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー) 69359325
HD-NRPCF500-BB ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー) 69359325
HD-NRPCF500-BB ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー) 69359325
HD-NRPCF500-BB ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー) 69359325
HD-NRPCF500-BB ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー) 69359325
HD-NRPCF500-BB ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー) 69359325
HD-NRPCF500-BB ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー) 69359325

ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズHD-NRPCF500-BB

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量500GB
内容量1個注文コード69359325品番HD-NRPCF500-BB
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。

用途
PCのデータ保存に。
記憶容量(TB)
0.5
コネクタ形状
USB Micro B
ハードウェア暗号化
非対応
付属品
USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)
容量
500GB
規格
USBマスストレージクラス
電源
AC100(50/60Hz)
端子形状
USB 3.0 MicroB
本体質量(g)
約150
対応OS
本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降
対応機種
USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×115×14
インターフェース
USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0
保証期間
1年
動作温湿度範囲
5~35℃/20~80%(結露不可)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
E区分0.0025
端子数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-10
用途: 容量が大きくて助かる
サービス業

データ容量が大きくUSBでは限界があった。ポータブルHDDにしてデータ容量の余裕ができ大変助かりました。

対象商品 : 69359307
2024-05-13
用途: 資料作成時
医療・福祉・介護関連業

言うまでもありませんが、軽く、コンパクトで、使いやしい、と実感しています。個人的な希望として、表面が鏡状になっていりば顔などが見られるのですが。

対象商品 : 69359307
2018-04-01
用途: 防犯カメラの録画
農・林・水産業

日本製であることをもっとアピールした方が良いと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする