曜日別特売

ユーイング パイプ柄ネールハンマー

ユーイング パイプ柄ネールハンマー - 角利(角利産業)ユーイング パイプ柄ネールハンマー - 角利(角利産業)
(2件のレビュー)

くぎ抜きと打ちつけが出来るマルチハンマーです。

種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)炭素鋼主な用途打ち込み作業内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
頭質量(g)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69362834--275400225-
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
69362868-25300540340120
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69362834
2019-05-11
用途: 牧柵補修
その他業種

思っていたより大きくて重量もありました。ちゃんと記載はあったのですが実際に手に取ってみないと分かりずらい。。。

対象商品 : 69362834
2018-02-22
用途: 定番のハンマーですが
リペアショップ薬園台

価格帯から見れば最も低価格のクラスに入る商品ですが、角利の品でこの価格は掘り出し物でしょう。握り具合も長さも、また重量もとても使いやすいレベルの商品です。こちらは絶対お勧めいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする