角利(角利産業)
利五郎 ミニハンマー 先切型 K-5
精密な工作に便利な角利のホビー用ミニハンマーです。
フックに下げられるナイロン紐付。
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
14
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
天然木
主な用途
細工作業
頭部長(mm)
72
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69362913
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください