曜日別特売

利五郎 磨八角玄能

利五郎 磨八角玄能 - 角利(角利産業)利五郎 磨八角玄能 - 角利(角利産業)利五郎 磨八角玄能 - 角利(角利産業)
(2件のレビュー)

高級感漂う磨き仕上を施した角利の八角玄能。
釘打ち、ノミ打ちに使用。
側面で横打ちもできる。

種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)主な用途打ち込み作業内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
頭質量(g)
頭部厚(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69363026-3052601851970
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
69363035-3053302252078
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
69363044-3353903002082
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69363035
2018-10-13
用途: 額縁製作
angler

重さも丁度よく使い勝手もいいです、自分用に柄の長さを短くしました。

対象商品 : 69363035
2019-01-10
用途: 工具として
ソノダ企画

商品を確認しましたら、平面部分、丸みのある部分、仕上げが悪く、傷があり、へこみがあります。これでは、くぎなどを打った時、木部の表面に跡が残ります、当方としては、サンダーにて、再仕上げをしようと考えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする