曜日別特売

利五郎 先切金槌

利五郎 先切金槌 - 角利(角利産業)

片面が尖っていて鋲打ちや小穴あけもできる角利の先切金槌です。

主な用途打ち込み作業種類片口ハンマー材質(柄部)材質(頭)炭素鋼全長(mm)310質量(g)265頭径(Φmm)21頭部長(mm)102内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69363078-265310
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする