角利(角利産業)
利五郎 ブリキヤ槌 21
頭部の一方が平らで、他方がタガネの形状になっている金槌。
種類
片口ハンマー
全長(mm)
335
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
天然木
主な用途
打ち込み作業
質量(g)
425
頭部厚(mm)
21
頭部長(mm)
115
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69363123
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください