曜日別特売

利五郎 豆下腹槌

利五郎 豆下腹槌 - 角利(角利産業)

今までにない小型サイズのハンマーです。
夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。
小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。
小さい釘打ちに使えます。
小型なので女性やお子様が使いやすいハンマーです。

主な用途細工作業種類片口ハンマー材質(柄部)材質(頭)炭素鋼全長(mm)250頭径(Φmm)21×23頭部長(mm)75内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69363166-250
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする