角利 ポンドハンマー柄 丸型

角利 ポンドハンマー柄 丸型 - 角利(角利産業)角利 ポンドハンマー柄 丸型 - 角利(角利産業)

ポンドハンマーの替えの柄。

種類ハンマー柄材質(柄部)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
差し込み穴(mm)
持ち手
質量(g)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69363202-30015×1224×18mm851/2P用(約225g)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
69363218-33018×1533×23mm1301P用(約450g)
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする