角利(角利産業)
角利 仮枠槌柄
仮枠ハンマーの替えの柄。
種類
ハンマー柄
全長(mm)
385
材質(柄部)
樫
差し込み穴(mm)
35×17
持ち手
31×23mm
質量(g)
200
適合
仮枠ハンマー
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69363367
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください