角利(角利産業)
龍蔵 両口玄能
オーソドックスな角利オリジナルハンマーです。
握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用。
抜けにくい横打ちクサビ。
主な用途
打ち込み作業
種類
両口ハンマー
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
炭素鋼(ブロンズ仕上)
全長(mm)
338
頭径(Φmm)
32
頭部長(mm)
103
頭質量(g)
570
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭質量(g)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69363376
-
570
338
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください