角利(角利産業)
龍蔵 ブロンズ八角玄能
高級感漂うブロンズ仕上を施した角利の八角玄能です。
握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用。
抜けにくい横打ちクサビ。
主な用途
打ち込み作業
種類
両口ハンマー
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
炭素鋼(ブロンズ仕上)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭質量(g)
全長(mm)
頭部長(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69363385
-
115
300
60
17
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
69363394
-
150
300
65
17
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69363403
-
225
330
77
20
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69363412
-
375
330
89
23
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください