角利(角利産業)
龍蔵 角箱屋金槌
釘抜き付きで作業性UPできる便利な角利の箱屋金槌です。
握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用。
抜けにくい横打ちクサビ。
主な用途
打ち込み作業
種類
ネイルハンマー
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
炭素鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
頭部長(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69363428
-
300
95
18
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
69363437
-
330
105
24
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください