角利(角利産業)
龍蔵 丸箱屋金槌
釘抜き付きで作業性UPできる便利な角利の箱屋金槌です。
握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用。
抜けにくい横打ちクサビ。
種類
ネイルハンマー
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
天然木
主な用途
打ち込み作業
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69363446
-
22
305
93
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
69363455
-
26
335
100
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください