角利(角利産業)
龍蔵 先切金槌
握って実感。
手になじみやすい。
抜けにくい横打ちクサビ。
主な用途
打ち込み作業
種類
片口ハンマー
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
炭素鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
頭径(Φmm)
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69363464
-
196
305
20
95
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69363473
-
-
335
21
104
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
69363482
-
365
335
25
110
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください