角利 仮枠ハンマー用柄 クサビ付

角利 仮枠ハンマー用柄 クサビ付 - 角利(角利産業)

仮枠ハンマー用の柄です。

種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業仕様クサビ付内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69363507-450285
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
69363516-600315
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする