角利(角利産業)
東守一 角箱屋金槌
32mm前後のくぎ打ちに適しています。
くぎ抜きもついているので大変便利。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
20
全長(mm)
300
材質(頭)
炭素鋼
主な用途
打ち込み作業
頭部長(mm)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69363543
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください