曜日別特売

高圧洗浄機用水はね防止カバー

高圧洗浄機用水はね防止カバー - 富士商
(2件のレビュー)

周りを汚さずにしっかり洗浄できます。滑り止め付でしっかり固定します。
ご近所にも迷惑をかけずにご使用いただけます。

用途玄関掃除、網戸・外壁、駐車場などにセット内容本体、ビス、保証書クリア材質(本体)ABS樹脂質量(g)約300寸法(縦×横×高さ)(mm)415×280×60材質(ビス)天然ゴム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69363577-
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69363577
2023-10-19
用途: 高圧洗浄時、近隣に水撥ねを防ぎたいとき
サービス業

こんなの無いのかと思っていたら、あるものです(笑)価格もお手頃で効果絶大です。

対象商品 : 69363577
2022-01-09
用途: コンクリート床の清掃

カバーが色々と干渉しちょっと使い勝手が悪かったので結局は外して使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする