- 高圧洗浄機用水はね防止カバー 富士商 69363577 - 高圧洗浄機用水はね防止カバー 富士商 69363577

高圧洗浄機用水はね防止カバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69363577 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

周りを汚さずにしっかり洗浄できます。滑り止め付でしっかり固定します。
ご近所にも迷惑をかけずにご使用いただけます。

用途玄関掃除、網戸・外壁、駐車場などに セット内容本体、ビス、保証書 クリア 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約300 寸法(縦×横×高さ)(mm)415×280×60 材質(ビス)天然ゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69363577
2023-10-19
用途:
高圧洗浄時、近隣に水撥ねを防ぎたいとき
サービス業

こんなの無いのかと思っていたら、あるものです(笑)価格もお手頃で効果絶大です。

対象商品:
69363577
2022-01-09
用途:
コンクリート床の清掃

カバーが色々と干渉しちょっと使い勝手が悪かったので結局は外して使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする