左右どちらからでも、すぐにカメラを取り出せるカメラ専用収納口を配置。 付属のカメラインナーケースを取り外すことで、通常のバッグとしても使える2STYLEカメラバックパック”off toco”。
付属品カメラインナーケース×1、仕切板×2材質表面:ポリエステル(撥水加工)/裏面:ポリエステル質量(g)約912ポケット数上部収納スペース(内側:伸縮ポケット×7、PC収納スペース×1)、前面ポケット×1(内側:伸縮ポケット×2)、背面ポケット×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×410(ハンドル・ショルダーベルト部含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ本体(ケース取り外し時):285×120×395収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ収納部内寸(ケース装着時):250×115×170、PC収納部内寸:255×25×380、上部収納部内寸:285×120×210内容量1個