ワコム WacomCintiq 22HD touch 保護フィルム ペーパーライク 反射防止

ワコム WacomCintiq 22HD touch 保護フィルム ペーパーライク 反射防止 エレコム ワコム WacomCintiq 22HD touch 保護フィルム ペーパーライク 反射防止 エレコム ワコム WacomCintiq 22HD touch 保護フィルム ペーパーライク 反射防止 エレコム ワコム WacomCintiq 22HD touch 保護フィルム ペーパーライク 反射防止 エレコム ワコム WacomCintiq 22HD touch 保護フィルム ペーパーライク 反射防止 エレコム ワコム WacomCintiq 22HD touch 保護フィルム ペーパーライク 反射防止 エレコム ワコム WacomCintiq 22HD touch 保護フィルム ペーパーライク 反射防止 エレコム

ワコム21.5インチ液晶ペンタブレットの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止ペーパーライク反射防止タイプの液晶保護フィルムです。特殊表面形状デザインにより紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。

対応機種Cintiq 22HD、Cintiq 22HD touch セット内容液晶保護フィルム(エアーレス・防指紋・紙心地・反射防止仕様)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質吸着面:シリコン膜、表面:PET 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69368897 TB-WC22FLAPL
オープン
5,098
5,608 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする