大工用折込鋸ピーメタル

大工用折込鋸ピーメタル - アルス大工用折込鋸ピーメタル - アルス大工用折込鋸ピーメタル - アルス大工用折込鋸ピーメタル - アルス大工用折込鋸ピーメタル - アルス大工用折込鋸ピーメタル - アルス大工用折込鋸ピーメタル - アルス大工用折込鋸ピーメタル - アルス

プロの現場で活躍!軽量・高剛性の折込鋸。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。

用途大工用鋸表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
種別
質量(g)
適合替刃
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69370035PM-21210折込時:242使用時:44021 中目202PM-21-1
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69370044PM-24240折込時:272使用時:50024 中目226PM-24-1
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69370053PM-21H210折込時:242使用時:44021 厚刃202PM-21H-1
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ARS公式】折込鋸ピーメタル(PM)替刃方法
【ARS】ピーメタル(PM) 縦引き上目でスムーズにカット
【ARS】ピーメタル厚刃(PM-H) 不慣れな人にも使いやすい厚刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする