曜日別特売

土木園芸用鋸ピーメタル

土木園芸用鋸ピーメタル - アルス土木園芸用鋸ピーメタル - アルス土木園芸用鋸ピーメタル - アルス

プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。 生木もザクザクカットする、剪定作業に最適な荒目タイプ。 作業領域がより広がります。

用途大工用鋸適合替刃PM-24L-1表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、縦挽き研磨、衝撃焼入、ワンタッチストッパー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、角度切替2段階グリップ、替刃式種別24 荒目全長(mm)折込時:272使用時:500質量(g)226刃長(mm)240折込折りたたみ式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69370114PM-24L240
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ARS公式】折込鋸ピーメタル(PM)替刃方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする