アルス
キャンパワープロ24鋸替刃
キャンパワープロ24 CAM-24PRO用の替刃です。
用途
生木の剪定に
対応商品
CAM-24PRO
材質(刃)
高炭素刃物鋼
表面処理
ハードクローム仕上げ
全長(mm)
300
質量(g)
60
刃長(mm)
240
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69370218
CAM-24PRO-1
240
¥
3,150
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください