アルス
ピストル型鋸替刃
ピストル鋸用の替刃です。
用途
生木の剪定に
刃長(mm)
250
全長(mm)
300
質量(g)
60
表面処理
ハードクローム仕上げ
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応商品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69370227
PS-25S-1
PS-25S
¥
4,550
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69370236
PS-30S-1
PS-30S
¥
5,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください