水平多関節液晶モニタアーム

水平多関節液晶モニタアーム - サンワサプライ水平多関節液晶モニタアーム - サンワサプライ水平多関節液晶モニタアーム - サンワサプライ水平多関節液晶モニタアーム - サンワサプライ水平多関節液晶モニタアーム - サンワサプライ水平多関節液晶モニタアーム - サンワサプライ水平多関節液晶モニタアーム - サンワサプライ水平多関節液晶モニタアーム - サンワサプライ
アームの可動方向水平適合規格VESA(75×75、100×100)天板厚さ(mm)15~50材質(アーム)アルミ内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg)
設置形態
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69372083CR-LA1501BK8-1台取付けネジ×4(M4×12)、調整用工具3
18,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
69372092CR-LA1502BK-アーム:82台取付けネジ×8(M4×12)、調整用工具5
26,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
69372108CR-LA1503BK-アーム:82台取付けネジ×8(M4×10)、調整用工具3
20,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
69372126CR-LA1505BK-アーム:84台取付けネジ×16(M4×12)、調整用工具8
46,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
69372117CR-LA1504BK-アーム:82台取付けネジ×8(M4×12)、調整用工具3
12,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする