インクジェット典礼はがき(超特厚)

インクジェット典礼はがき(超特厚) - サンワサプライ
(1件のレビュー)

0.35mmとしっかりとした厚手感のある典礼はがき。喪中はがきや法事のお知らせに。喪中はがきや法事などのお知らせを、必要なときに必要な枚数だけ印刷できるはがきです。
0.35mmと通常の郵便はがき(0.22mm)よりかなり厚手感があるので、重厚感・格調高さを求められる方や、特別な法要や行事のお知らせに最適です。宛名面にはグレーで便番号枠の印刷があります。
表面は無地ですので、お好きなイラスト・文章を印刷できます。

サイズはがき厚さ(mm)約0.335ホワイト白色度(%)90.5紙質マット紙郵便番号欄あり印刷方式両面入数30枚適合プリンタインクジェット内容量1セット(30枚)
注意
※エプソンプリンタPM-4000PX、PX-5500、PX-G・A・Vシリーズなどの全色顔料系インクにも対応します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69375705JP-HKRE35N
980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69375705
2020-10-29
用途: 喪中ハガキ印刷
医療・福祉・介護関連業

喪中ハガキを、印刷しようと購入しましたが、残念ながら所有しているプリンターでは、紙が厚く、給紙されずに、今回の買い物は無駄になってしましました。改めて、これより薄めのハガキを注文し、到着を、待っているところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする