サンワサプライ
グリーンレッド2色レーザーポインター
レーザー光色
グリーン/レッド
タイプ
ペンタイプ
付属品
単四乾電池×2(テスト用)
色
ガンメタリック
質量(g)
70.7
供給方式
電池式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14×14×164
連続使用時間(時間)
4(グリーン)、23(レッド)
レーザー波長(nm)
532/635
アズワン品番
64-0898-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69376037
LP-GR1010GM
¥20,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
グリーンレッド2色レーザーポインター
参考になった