サンワサプライ
静音スリムキーボード
(1件のレビュー)
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 11、10、8.1、8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続方式
インターフェイス
色
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー方式
キー配列
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69377622
SKB-SL19BK
有線
USB(Aタイプコネクタ)
ブラック
2.0±0.1
19(文字キー以外は除く)
パンタグラフ
日本語109A配列、102キー
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
69377638
SKB-SL20BK
有線
USB(Aタイプコネクタ)
ブラック
2.0±0.1
19(文字キー以外は除く)
パンタグラフ
日本語109A配列、85キー
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
静音スリムキーボード
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった