サンワサプライ
USBハブ付キーボード
キー方式
うす型メンブレン方式
色
ブラック
ケーブル長(m)
1.5
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
459×158×26
キー配列
日本語109A配列、109キー
キーストローク(mm)
3.0±0.3
アズワン品番
64-0896-81
キーピッチ(mm)
19(文字キー以外は除く)
インターフェイス
USB(Aタイプコネクタ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69377647
SKB-SL21UHBK
¥
6,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください