曜日別特売

SCSIケーブル

SCSIケーブル - サンワサプライSCSIケーブル - サンワサプライ
(1件のレビュー)

セントロニクスハーフ50pinのSCSI機器同士を接続するケーブルです。SCSI規格に対応したハイインピーダンス仕様のケーブルを使用しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。コネクタ内部をメタルカバーとプラスチックカバーで覆って(二重構造)いるシールドコネクタで、EMI対策も万全です。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

グレー規格UL20276ケーブル長(m)1構造ツイストペアコネクタ形状セントロニクスハーフ50ピンオス - セントロニクスハーフ50ピンオスケーブル外径(Φmm)9.2シールド2重シールド結線方式ストレート結線アズワン品番64-0893-14変換タイプオス - オスコネクタ1セントロニクスハーフ50ピンコネクタ2セントロニクスハーフ50ピン内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69378094KB-SHH1K
5,400
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-29
用途: レトロPCのSCSIコネクタとSCSI機器の接続

レトロPCに、SCSI接続のMOドライブや、HDDイメージファイル(SDやCFを使用)をSCSI接続で使えるようにするHDDエミュレーターを接続するために購入。
オークションで買ってもそこそこな値段になる上、プラスチック部分は経年劣化しているわけで、新品の方が長持ちすると判断。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする