サンワサプライ
プリンタケーブル
色
グレー
変換タイプ
オス - オス
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
構造
コネクタ形状
ケーブル外径(Φmm)
シールド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69378496
KPU-PS15N
15
ツイストペア
D-sub25ピンオス インチネジ(4-40) - セントロニクス36ピンオス
9.8
2重シールド
¥
35,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
69378478
KPU-9821-15K
1.5
ツイストペア
セントロニクスハーフ36ピンオス - セントロニクス36ピンオス
7.7
2重シールド
¥
3,200
取扱い終了
69378487
KPU-MAC5N
5
-
ミニDIN8ピンオス - ミニDIN8ピンオス
約4.8
シールド
¥
5,280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください