サンワサプライ
USB3.1 Gen1 TypeC ケーブル
コネクタ形状
Type-Cオス - Type-Cオス
色
ブラック
仕様
金メッキピン
規格
USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブル
シールド
3重シールド
特性
データ伝送
伝送速度(Gbps)
5
USBタイプ
USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69378663
KU30-CCP310
1
約5
64-0898-57
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
69378672
KU30-CCP320
2
5
64-0898-58
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください