サンワサプライ
USB3.1 Gen2 TypeC - A ケーブル
仕様
金メッキピン
色
ブラック
規格
USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブル
ケーブル長(m)
約1
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Cオス
ケーブル外径(Φmm)
約4.5
シールド
3重シールド
アズワン品番
64-0898-59
特性
データ伝送
伝送速度(Gbps)
10
USBタイプ
USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen1/USB3.0)
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69378724
KU31-CA10
¥
2,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください