サンワサプライ
USB3.1 Gen2 TypeC - microB ケーブル
(1件のレビュー)
コネクタ形状
Type-Cオス - Micro Type-Bオス
色
ブラック
仕様
金メッキピン
規格
USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブル
ケーブル長(m)
約1
ケーブル外径(Φmm)
約4.5
シールド
3重シールド
アズワン品番
64-0898-62
特性
データ伝送
伝送速度(Gbps)
10
USBタイプ
USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69378767
KU31-CMCB10
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください