サンワサプライ
USB2.0 TypeC - Bケーブル
仕様
金メッキピン
色
ブラック
規格
USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状
Type-Bオス - Type-Cオス
シールド
2重シールド
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69378873
KU-CB10
約1
約3.2
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
69378882
KU-CB20
約2
約3.2
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
69378898
KU-CB30
約3
約4.2
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください