曜日別特売

USB2.0 TypeC ケーブル

USB2.0 TypeC ケーブル - サンワサプライUSB2.0 TypeC ケーブル - サンワサプライ
仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスシールド2重シールド特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69378916KU-CC101約3.2
2,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
69378907KU-CC050.5約3.2
2,500
取扱い終了
代替品有
69378934KU-CC303約4.2
3,500
取扱い終了
代替品有
69378943KU-CCP5101約4.2
3,300
取扱い終了
代替品有
69378925KU-CC202約3.2
3,100
取扱い終了
69378952KU-CCP5202約4.2
3,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69378907KU-CC0503085699KU-CCP6005BKKU-CC05 USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応 サンワサプライ 03085699USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応サンワサプライ1本
1,198
欠品中
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
69378934KU-CC3003085778KU-CCP6030BKKU-CC30 USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応 サンワサプライ 03085778USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応サンワサプライ1本
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
69378943KU-CCP51069378758KU31-CCP510KU-CCP510 USB3.1 Gen2 TypeC ケーブル サンワサプライ 69378758USB3.1 Gen2 TypeC ケーブルサンワサプライ1本
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする