曜日別特売

両面挿せるL型USBケーブル(A-B 標準)

両面挿せるL型USBケーブル(A-B 標準) - サンワサプライ両面挿せるL型USBケーブル(A-B 標準) - サンワサプライ両面挿せるL型USBケーブル(A-B 標準) - サンワサプライ両面挿せるL型USBケーブル(A-B 標準) - サンワサプライ両面挿せるL型USBケーブル(A-B 標準) - サンワサプライ両面挿せるL型USBケーブル(A-B 標準) - サンワサプライ両面挿せるL型USBケーブル(A-B 標準) - サンワサプライ両面挿せるL型USBケーブル(A-B 標準) - サンワサプライ

パソコンなどの本体とプリンタなどUSBBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USBAコネクタ側は表裏を気にすることなく使用可能な”両面挿せる”ケーブルです。
USBAコネクタ側はL型形状なので、狭い場所への配線にも便利です。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。
外部ノイズを受けにくい2重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。

ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)構造より線(撚線)コネクタ形状Type-Aオス(L型) - Type-Bオスシールド2重シールド結線方式ストレート結線USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69379117KU-RL113.8
900
599
659(税込)
当日出荷
69379126KU-RL151.53.8
1,000
669
736(税込)
当日出荷
69379135KU-RL223.8
1,050
699
769(税込)
当日出荷
69379144KU-RL334.5
1,400
899
989(税込)
当日出荷
69379153KU-RL554.5
1,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする